Schneider - Szerelőlap NS1600-NT kocsizható 3P 400mm SN027927 - 03488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034889
Sonepar cikkszám
SN027927
Gyártói cikkszám
03488
Gyártói típuskód
03488
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, P System, sz.lemez függ. rögzített NS-NT1600-hoz, W = 400mm. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető