Schneider - Szerelőlap NS1600-NT kocsizható 3P 400mm SX066641 - LVS03488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874573
Sonepar cikkszám
SX066641
Gyártói cikkszám
LVS03488
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03488
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS1600-NT kocsizható 3P 400mm