Schneider - Szerelőlap NS1600-NT, kocsizható SX066638 - LVS03483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874498
Sonepar cikkszám
SX066638
Gyártói cikkszám
LVS03483
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03483
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS1600-NT, kocsizható