Schneider - Szerelőlap NS1600, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló/rotációs, 4P SX066636 - LVS03480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874443
Sonepar cikkszám
SX066636
Gyártói cikkszám
LVS03480
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03480
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS1600, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló/rotációs, 4P