Schneider - Szerelőlap NS250 átkapcsoló, vízszintes, motoros hajtás SX066621 - LVS03417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874306
Sonepar cikkszám
SX066621
Gyártói cikkszám
LVS03417
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03417
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS250 átkapcsoló, vízszintes, motoros hajtás