Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap NS250, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066493 - LVS03040

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap NS250, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - porszórt

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481874597

Sonepar cikkszám

SX066493

Gyártói cikkszám

LVS03040

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03040

Anyag:

acél

Magasság:

150 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

porszórt

Perforált:

Nem

Szerelőlap NS250, függőleges, rögzített, billenőkaros kapcsoló