Schneider - Szerelőlap NS250, vízsz., kocsizható, 3/4P SX066620 - LVS03415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 245 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874290
Sonepar cikkszám
SX066620
Gyártói cikkszám
LVS03415
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03415
Anyag:
acél
Magasság:
245 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS250, vízsz., kocsizható, 3/4P