Schneider - Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló, 3P SX066616 - LVS03411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 141 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874252
Sonepar cikkszám
SX066616
Gyártói cikkszám
LVS03411
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03411
Anyag:
acél
Magasság:
141 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
A szerelőlemez kompatibilis a PrismaSeT P funkcionális egységekkel. Kompatibilis a ComPact VIGI NSX/CVS 250 A 3P-vel. Vízszintes beépítésre terveztük, így villamos szerelések széles skálájához ideális. Kompatibilis a 650 mm szélességű szekrényekkel. Acélból készült, színe fehér RAL 9003, és megfelel a RoHS és REACh szabványoknak. Elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt acéllemez.