Schneider - Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített/dugaszolható, rotációs/motoros, 3P SX066618 - LVS03413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874276
Sonepar cikkszám
SX066618
Gyártói cikkszám
LVS03413
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03413
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített/dugaszolható, rotációs/motoros, 3P