Schneider - Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített/dugaszolható, rotációs/motoros, 4P SX000090 - 03414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430034148
Sonepar cikkszám
SX000090
Gyártói cikkszám
03414
Gyártói típuskód
03414
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített/dugaszolható, rotációs/motoros, 4P