Schneider - Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített, motoros/dugaszolható, billenőkaros kapcsoló SX066491 - LVS03032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874559
Sonepar cikkszám
SX066491
Gyártói cikkszám
LVS03032
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03032
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített, motoros/dugaszolható, billenőkaros kapcsoló