Schneider - Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített, rotációs hajtás SX066490 - LVS03031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874542
Sonepar cikkszám
SX066490
Gyártói cikkszám
LVS03031
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03031
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS250, vízszintes, rögzített, rotációs hajtás