Schneider - Szerelőlap NS630 átkapcsoló, vízszintes, motoros hajtás SX066631 - LVS03457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874405
Sonepar cikkszám
SX066631
Gyártói cikkszám
LVS03457
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03457
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS630 átkapcsoló, vízszintes, motoros hajtás