Schneider - Szerelőlap NS630, függőleges, rögzített, rot.hajt.,csat. SN028649 - 03081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030812
Sonepar cikkszám
SN028649
Gyártói cikkszám
03081
Gyártói típuskód
03081
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez függőleges NSX-630-hoz, forgókar. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-csa