Schneider - Szerelőlap NS630, függőleges, rögzített, rot.hajt.,csat. SX066501 - LVS03081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871336
Sonepar cikkszám
SX066501
Gyártói cikkszám
LVS03081
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03081
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS630, függőleges, rögzített, rot.hajt.,csat.