Schneider - Szerelőlap NS630 függőleges, rögzített, rotációs hajtás GT72519 - 03074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430030744
Sonepar cikkszám
GT72519
Gyártói cikkszám
03074
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03074
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, szerelőlemez függőleges NSX630-hoz, forgókar. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-csal