Schneider - Szerelőlap NS630, függőleges, rögzített, rotációs hajtás SX066499 - LVS03074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871367
Sonepar cikkszám
SX066499
Gyártói cikkszám
LVS03074
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03074
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS630, függőleges, rögzített, rotációs hajtás