Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap NS630, vízszintes, 3P SX066629 - LVS03453

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap NS630, vízszintes, 3P SX066629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 650 mm

  • Felület - porszórt

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481874382

Sonepar cikkszám

SX066629

Gyártói cikkszám

LVS03453

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03453

Anyag:

acél

Magasság:

200 mm

Szélesség:

650 mm

Felület:

porszórt

Perforált:

Nem

Szerelőlap NS630, vízszintes, 3P