Schneider - Szerelőlap NS630, vízszintes, 4P SX066630 - LVS03454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874399
Sonepar cikkszám
SX066630
Gyártói cikkszám
LVS03454
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03454
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS630, vízszintes, 4P