Schneider - Szerelőlap NS630, vízszintes, kocsizható, 3/4P SX066635 - LVS03462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 296 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874436
Sonepar cikkszám
SX066635
Gyártói cikkszám
LVS03462
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03462
Anyag:
acél
Magasság:
296 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS630, vízszintes, kocsizható, 3/4P