Schneider - Szerelőlap NS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066497 - LVS03070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874696
Sonepar cikkszám
SX066497
Gyártói cikkszám
LVS03070
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03070
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló