Schneider - Szerelőlap NS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló SX066627 - LVS03451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874368
Sonepar cikkszám
SX066627
Gyártói cikkszám
LVS03451
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03451
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NS630, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló