Schneider - Szerelőlap NSXm, billelőkaros és rotáciációs függőleges 3P/4P SX000086 - 03405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 146 mm
Szélesség - 318 mm
Felület - egyéb
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481204592
Sonepar cikkszám
SX000086
Gyártói cikkszám
03405
Gyártói típuskód
03405
Anyag:
acél
Magasság:
146 mm
Szélesség:
318 mm
Felület:
egyéb
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap NSXm, billelőkaros és rotáciációs függőleges 3P/4P