Schneider - Szerelőlap NSXm, billelőkaros és rotáciációs függőleges 3P/4P SX066613 - LVS03405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 325 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481870971
Sonepar cikkszám
SX066613
Gyártói cikkszám
LVS03405
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03405
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
325 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NSXm, billelőkaros és rotáciációs függőleges 3P/4P