Schneider - Szerelőlap NSXm, billelőkaros és rotáciációs vízszintes 3P/4P SX000088 - 03409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481204585
Sonepar cikkszám
SX000088
Gyártói cikkszám
03409
Gyártói típuskód
03409
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap NSXm, billelőkaros és rotáciációs vízszintes 3P/4P