Schneider - Szerelőlap NSXm, billelőkaros és rotáciációs vízszintes 3P/4P SX066614 - LVS03409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871565
Sonepar cikkszám
SX066614
Gyártói cikkszám
LVS03409
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03409
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NSXm, billelőkaros és rotáciációs vízszintes 3P/4P