Schneider - Szerelőlap NSXm Vigi, billelőkaros és rotáciációs függőleges 4x3P/4P SX000087 - 03406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481279002
Sonepar cikkszám
SX000087
Gyártói cikkszám
03406
Gyártói típuskód
03406
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap NSXm Vigi, billelőkaros és rotáciációs függőleges 4x3P/4P