Schneider - Szerelőlap NSXm Vigi, billelőkaros és rotáciációs függőleges 5x3P vagy 4x4P SX066615 - LVS03410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 575 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871510
Sonepar cikkszám
SX066615
Gyártói cikkszám
LVS03410
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03410
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
575 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NSXm Vigi, billelőkaros és rotáciációs függőleges 5x3P vagy 4x4P