Schneider - Szerelőlap NSXm/VIGI/SDx HZ. billenőkaros W600 SX000047 - 03020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 146 mm
Szélesség - 450 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481190406
Sonepar cikkszám
SX000047
Gyártói cikkszám
03020
Gyártói típuskód
03020
Anyag:
acél
Magasság:
146 mm
Szélesség:
450 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap NSXm/VIGI/SDx HZ. billenőkaros W600