Schneider - Szerelőlap NSXm/VIGI/SDx HZ. billenőkaros W600 SX066487 - LVS03020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 470 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871497
Sonepar cikkszám
SX066487
Gyártói cikkszám
LVS03020
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03020
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
470 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NSXm/VIGI/SDx HZ. billenőkaros W600