Schneider - Szerelőlap NSXm/VIGI/SDx HZ. Rotációs hajtásos W600 SX000048 - 03021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 470 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481190413
Sonepar cikkszám
SX000048
Gyártói cikkszám
03021
Gyártói típuskód
03021
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
470 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap NSXm/VIGI/SDx HZ. Rotációs hajtásos W600