Schneider - Szerelőlap NSXm/VIGI/SDx HZ. Rotációs hajtásos W600 SX066488 - LVS03021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 470 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871473
Sonepar cikkszám
SX066488
Gyártói cikkszám
LVS03021
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03021
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
470 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NSXm/VIGI/SDx HZ. Rotációs hajtásos W600