Schneider - Szerelőlap NT, függőleges, rögzített SX066639 - LVS03484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 650 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481874511
Sonepar cikkszám
SX066639
Gyártói cikkszám
LVS03484
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03484
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
650 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap NT, függőleges, rögzített