Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap NT rögzített 3P 400mm SX066642 - LVS03489

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap NT rögzített 3P 400mm SX066642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 328 mm

  • Felület - porszórt

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481871459

Sonepar cikkszám

SX066642

Gyártói cikkszám

LVS03489

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS03489

Anyag:

acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

328 mm

Felület:

porszórt

Perforált:

Nem

Szerelőlap NT rögzített 3P 400mm