Schneider - Szerelőlap perforált 1145x951mm CRN (RAL7035) GT53370 - NSYMR1210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183577
Sonepar cikkszám
GT53370
Gyártói cikkszám
NSYMR1210
Gyártói típuskód
Himel NSYMR1210
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap (1145*951). termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Thalassa PLM, Spacial S3D, Spacial CRN, Spacial S3X - készletenkénti mennyiség: 1 darab - felület bevonata: horganyzott. Előnyök : .. Alkalmazások: .. E