Schneider - Szerelőlap PKP vezérlőasztalhoz (447*705) SX011572 - NSYPMP4580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154225
Sonepar cikkszám
SX011572
Gyártói cikkszám
NSYPMP4580
Gyártói típuskód
NSYPMP4580
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap PKP vezérlőasztalhoz (447*705)