Schneider - Szerelőlap PLD típusú szekrényhez SX010086 - NSYAPLD86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 850 mm
Szélesség - 590 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480185397
Sonepar cikkszám
SX010086
Gyártói cikkszám
NSYAPLD86
Gyártói típuskód
NSYAPLD86
Anyag:
műanyag
Magasság:
850 mm
Szélesség:
590 mm
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap PLD típusú szekrényhez