Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap, PrismaSeT P, for TransferPacT, 650/250A, 3P/4P SN193759 - LVS03429

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap, PrismaSeT P, for TransferPacT, 650/250A, 3P/4P SN193759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 580 mm

  • Felület - porszórt

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606486814703

Sonepar cikkszám

SN193759

Gyártói cikkszám

LVS03429

Gyártói típuskód

LVS03429

Anyag:

acél

Magasság:

400 mm

Szélesség:

580 mm

Felület:

porszórt

Perforált:

Igen

Szerelőlap, PrismaSeT P, for TransferPacT, 650/250A, 3P/4P