Schneider - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (1000*600) SX011051 - NSYMP106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
99 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065637
Sonepar cikkszám
SX011051
Gyártói cikkszám
NSYMP106
Gyártói típuskód
NSYMP106
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (1000*600)