Schneider - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (1000*800) SX011052 - NSYMP108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
137 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065644
Sonepar cikkszám
SX011052
Gyártói cikkszám
NSYMP108
Gyártói típuskód
NSYMP108
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (1000*800)