Schneider - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (200*600) SX011057 - NSYMP26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065651
Sonepar cikkszám
SX011057
Gyártói cikkszám
NSYMP26
Gyártói típuskód
NSYMP26
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (200*600)