Schneider - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (200*600) SX011060 - NSYMP66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065699
Sonepar cikkszám
SX011060
Gyártói cikkszám
NSYMP66
Gyártói típuskód
NSYMP66
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (200*600)