Schneider - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (400*600) SX011058 - NSYMP46
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065675
Sonepar cikkszám
SX011058
Gyártói cikkszám
NSYMP46
Gyártói típuskód
NSYMP46
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (400*600)