Schneider - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (400*800) SX011059 - NSYMP48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065682
Sonepar cikkszám
SX011059
Gyártói cikkszám
NSYMP48
Gyártói típuskód
NSYMP48
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (400*800)