Schneider - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (600*800) SX011061 - NSYMP68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
81 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065705
Sonepar cikkszám
SX011061
Gyártói cikkszám
NSYMP68
Gyártói típuskód
NSYMP68
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (600*800)