Schneider - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (800*600) SX011062 - NSYMP86
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
80 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065712
Sonepar cikkszám
SX011062
Gyártói cikkszám
NSYMP86
Gyártói típuskód
NSYMP86
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (800*600)