Schneider - Szerelőlap-sínes rögzítés ISFT160 SX066506 - LVS03122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871176
Sonepar cikkszám
SX066506
Gyártói cikkszám
LVS03122
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03122
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap-sínes rögzítés ISFT160