Nem visszaküldhető

Schneider - Szerelőlap SX002720 - AK5PA231

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap SX002720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 25 A

  • Pólusszám - 3

  • Leágazás típusa - kábel

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110576702

Sonepar cikkszám

SX002720

Gyártói cikkszám

AK5PA231

Gyártói típuskód

AK5PA231

Névleges áram AC 50 Hz:

25 A

Pólusszám:

3

Leágazás típusa:

kábel

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Zárással:

Igen

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

nincs

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

RAL-szám:

7021

Hosszúság:

54 mm

Szélesség:

46 mm

Magasság:

105 mm

Szerelőlap