Schneider - Szerelőlap SX010084 - NSYAPLD812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1115 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1115 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 850 mm
Magasság - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480185373
Sonepar cikkszám
SX010084
Gyártói cikkszám
NSYAPLD812
Gyártói típuskód
NSYAPLD812
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1115 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1115 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
850 mm
Magasság:
850 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
5 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szerelőlap