Schneider - Szerelőlap SX011519 - NSYPMA75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193965
Sonepar cikkszám
SX011519
Gyártói cikkszám
NSYPMA75
Gyártói típuskód
NSYPMA75
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap